Verlengstuk voor binnenschroefmaat 100 mm

Artikelnummer: 427950 100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 13,45 / st.
  • € 21,60 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

15 mm
Lengte 100 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 427950 100
EAN/GTIN 4059192005733
Nummer fabrikant 4167032

Omschrijving

Uitvoering:

De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten, die verend in de mat verchroomde buitenhulzen zijn gelagerd. De contactvlakken sluiten bij gelijkblijvende meetkracht op elkaar aan.

Toepassing:

Voor vergroting van het meetbereik tot maximaal 2500 mm.

T.b.v.:

Binnenschroefmaat nr. 427900.