40 EWRi-S (17) Opgraven. Buitenschroefmaat 50-75mm, cpl. m. DK

Artikelnummer: 4157143DKS
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157143DKS
EAN/GTIN 4059192058906
Nummer fabrikant 4157143DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met bladvormige meetvlakken
  • Hoogcontrast numeriek display
  • Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
  • QUICK DRIVE snelverstelling
  • Niet-roterende spindel
  • Getrokken ratel
  • Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi-S; Meetbereik 50 - 75 mm; Voor het meten van smalle groeven, uitsparingen, etc.; Data interface: Geïntegreerde draadloos; IP-beschermingsklasse: IP 65; DIN 863-3; Cijfergrootte mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van smalle groeven, uitsparingen, enz.
  • Meetbereik: 2 - 3″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 107 mm
  • Afmeting a in mm: 57 mm
  • Afmeting b in mm: 15.5 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 5 µm
  • Spindel spoed_mm: 5 mm

Norm:

DIN 863-3