Omschrijving:
Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Borstels met het belegmateriaal nylon zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van materialen, die anders “bekrast” of beschadigd zouden worden, bijv. zachte kunststoffen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- Breedte metrisch: 100 mm
- Opnamesysteem: Hand
- Ø belegmateriaal: 0.15 mm
- ø buiten metrisch: 8 mm
- Belegmateriaal: Nylon
- Lengte, totaal: 300 mm
Voordeel:
- Optimale uitlijning van verschillende oppervlaktestructuren.
- Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er continu nieuwe, Sharp slijpmiddel wordt uitgebracht.
- Comfortabel gebruik dankzij de bijzonder lichte constructie.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Thermoplasten
- Bewerkbare materialen: Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Thermoplasten