Omschrijving:
PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Halfronde, spits toelopende vijl met raspkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1552
- Breedte metrisch: 21 mm
- Kap: 1
- Lengte metrisch: 200 mm
- Hoogte: 7.5 mm
- incl. hecht: ohne
Voordeel:
- Bijzonder hoge snijprestaties.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Hout
- Bewerkbare materialen: Hout