Omschrijving:
PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, vlakke zijden met raspkap, een kant met vijlkap, een kant ongekapt. Vorm A volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor de grove verspaning en het afbramen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1512
- Breedte metrisch: 25 mm
- Kap: 1
- Lengte metrisch: 250 mm
- Hoogte: 7.5 mm
- incl. hecht: ohne
Voordeel:
- Goede verwijderingsprestaties.
- Lange standtijd.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Hout
- Bewerkbare materialen: Hout