{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Poolplaatlengte | 280 mm | |
Poolplaatbreedte | 220 mm | |
Breedte | 266 mm | |
Hoogte | 87 mm | |
Indringdiepte | 50 mm | |
Wattage | 920 W | |
Gewicht | 18 kg | |
Demagnetiseer-efficiëntieklasse (DMC) | ++ | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Veiligheidsklasse | IP 20 | |
Inschakelduur | 100 % | |
Producttype | Demagnetiseerapparaat |
Artikelnummer | 380861 280 | |
EAN/GTIN | 2050001717658 | |
Nummer fabrikant | 890.02-280 |