Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, Pique Fleece, eenzijdige borstel 240 g/m²
Details
Ronde hals
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Afwerking
Handvat aan mouwuiteinde
Geribde zoom
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Trui met ronde hals in klasse 3 Hi-Vis met gesegmenteerd reflecterend band voor extra zichtbaarheid
- Het materiaal van de Hi-Vis trui is een zachte en heerlijke fleece die een onverslaanbare combinatie van veiligheid en comfort biedt
- Het heeft geribde manchetten en kan industrieel worden gewassen
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3
- Industrieel wassen EN ISO 15797
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S