Uitvoering:
Hoofdmateriaal
55% polyester, 45% polypropyleen, Interlock 160g/m²
Details
Ronde hals
Functionaliteit
Loose fit
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Omschrijving:
- Een Hi-Vis t-shirt met gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
- Het materiaal van het t-shirt heeft een groot absorptievermogen, wat betekent dat het zweet vanuit de binnenkant van het shirt naar buiten wordt getransporteerd en aan de buitenkant neerslaat
- Eenmaal daar, maakt het materiaal het vocht snel droog en creëert het een comfortabel klimaat voor het lichaam
- Het kan niet industrieel gewassen worden
- Was op 60 graden
- Het is gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3