Uitvoering:
Hoofdmateriaal
59% modacryl, 39% katoen, 2% antistatisch, piqué gebreid, vlamwerend, antistatisch, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Details
Halsopening met knopen
Ribgebreide kraag
Externe certificeringslabels
Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Reflex
Gedrukt reflecterend band, 50 mm breed vlamwerend gesneden reflecterend band
Omschrijving:
- Het hi vis poloshirt met lange mouwen en vlamvertragende en diagonale transfer reflecterende banden
- Geribde kraag en versterkte nek- en schoudernaden
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3, voor een betere zichtbaarheid bij het werken in ruwe omgevingen
- Vlamvertragend, vlamboog- en antistatisch gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 klasse 1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%
Norm:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%