HLB D160-QF IC908 Combined Barrel and Lens-shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 3420901
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3420901
EAN/GTIN 7291075460315
Nummer fabrikant 3420901
L-nummer L23970 481

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen