3/8″ Dopsleutel (inch) 3/16″

Artikelnummer: 3400A 3/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3400A 3/16
EAN/GTIN 4991644030415
Nummer fabrikant 3400A 3/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 26 mm
Dimensie D2: 17,4 mm
D1: 8,3 mm
Lengte: 5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen