Dubbele steeksleutel ″Mikromechanik″ , koppen 15° / 75° afgeschuind , SW 17 mm

Artikelnummer: 34.17
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34.17
EAN/GTIN 3148510981703
Nummer fabrikant 34.17
L-nummer L60130 1133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte schacht en zeer slanke koppen voor werken in krappe ruimtes
  • De 15°/75° bekstanden maken het makkelijker om moeren te bewerken die met standaard sleutels onbereikbaar zijn
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70