A-PCLXR 20-4X krukvergrendelingsboren met negatieve CXMG 80° ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3360443
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360443
EAN/GTIN 7291075425192
Nummer fabrikant 3360443
L-nummer L23990 1263

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,49″, functionele lengte (LF) 12″, minimale diameter boring (DMIN) 1,55″

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,49″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • functionele lengte (LF): 12″
  • functionele breedte (WF): 0,765″
  • hoofdlengte (LH): 1,9″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): CXMG 12..
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,55″
  • harkhoek axiaal (GAMP): 6 Degrees
    • (Rake hoek):
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen