Omschrijving:
Frezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 31,3 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
- Functies van interfaces T10
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 11,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
- Functionele lengte (LF) 20 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
- Totale lengte (OAL) 31,3 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,9 graden
- Afstelhoek (KAPR) 17 graden
- Koppel (TQ) 0,5 nxm