Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″ ,decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 1,8″, Flute Count (NOF) 7, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond, schacht type rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
- Aanschuiningsbreedte (CHW): 0,008″
- snijdiameter (DC): 0,312″
- decimaal equivalent: 0,312″
- maximale snijdiepte (APMX): 1,8″
- aantal fluiten (NOF): 7
- fluithelix hoek (FHA): 37 Degrees
- maximale invoersnelheid (maximale waarde: 0,0035 ″/Tand
- Minimum voeding per tand (fz(min):): 0,0012 ″/Tand
- totale lengte (OAL): 4″
- hellingshoek Maximum (RMPX): 3 Degrees
- schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
- schachttype: Round