ECKI-H4R 375-750SL07CF-3 IC900 4-spoedige schachtfrezen met verschillende ashelix, afgeschuinde snijkanten en variabele spoed, voor trillingsdemping op titanium

Artikelnummer: 3338785
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3338785
EAN/GTIN 7291075349795
Nummer fabrikant 3338785
L-nummer L24180 2815

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type SL, schacht type SL, schacht SL

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): External
  • hoekradius (RE): 0,02″
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • diameter snijdiameter tolerantie: E8
  • decimaal equivalent: 0,375″
  • snijdiepte maximum (APMX): 3/4″
  • fluitaantal (NOF): 4
  • fluithelix hoek helix (Footh): 36): 0,0028 ″/Tand
  • Minimum voeding per tand (fz(min):): 0,0016 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 3″
  • hellingshoek Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachttype: SL

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen