PENTA 24N200PF100 IC30N Full Radius Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 3334958
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3334958
EAN/GTIN 7291075386165
Nummer fabrikant 3334958
L-nummer L24080 333

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 6,2 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, diameter binnencirkel (IC) 24 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 24 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden