Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, eenzijdig geborsteld, 240 g/m².
Zakken
Borstzak met rits
Zijzakken met rits
Details
Hoge kraag
Functionaliteit
Damesnit
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof
Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom
Omschrijving:
- High visibility sweatshirt in een dames pasvorm en reflectoren aan alle zijden, zodat je vanuit alle richtingen zichtbaar bent
- Het sweatshirt heeft een ritssluiting, twee zakken aan de voorzijde en een borstzak
- Ontworpen voor maximaal comfort op het werk en gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L->: Klasse 3
- Highly visible protective clothing
Norm:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification C