Insteek-steeksleutel 012075 Captive Pin 17 mm

Artikelnummer: 3277011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3277011
EAN/GTIN 0701698906369
Nummer fabrikant 3277011

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutverbindingen
Chroom vanadium staal
Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

Kenmerk:

  • Breedte van de kop 2 [mm]: 38 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 6 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: Gedompeld gecoat
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • Steekmaat [metrisch]: 38,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen