DCM 125-062-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200470
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200470
EAN/GTIN 7291075101485
Nummer fabrikant 3200470
L-nummer L24040 1069

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12,5 mm, code snijinzetzitting (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 127,2 mm, effectieve lengte (LU) 62 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 76,93 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 125-SG in
  • Totale lengte (OAL) 127,2 mm
  • Puntlengte (PL) 2,27 mm
  • Lengte kraag (LPR) 79,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 62 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen