{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Z | 58 mm | |
x | 85 mm | |
l1 | 115 mm | |
da | 32 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
L3 | 22 mm | |
h1 | 85 mm | |
Geschikte machines | Emag VL, Emag VT | |
Producttype | Beitelhouder |
Artikelnummer | 319888 55/E | |
EAN/GTIN | 4045197877451 | |
Nummer fabrikant | 319888 55/E |