VDI-adapter voor stanggrijper, Type: 40

Artikelnummer: 319714 40
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 40 mm
Lengte L 90 mm
Breedte B 52 mm
Hoogte H 20 mm
Producttype Stanggrijperadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319714 40
EAN/GTIN 4062406239534
Nummer fabrikant 319714 40

Omschrijving

T.b.v.:

Stanggrijper nr. 319711.