{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Schachtbreedte b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319106 40 | |
EAN/GTIN | 4067263237969 | |
Nummer fabrikant | 319106 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 |
Vorm | C | C |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |