{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 15 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318880 25 | |
Nummer fabrikant | PS6.V25.R12.110 |