{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Spanlengte L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318802 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673077 | |
Nummer fabrikant | HA6.V25.R11.100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapshouder axiaal enkel, rechts 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Buiten-⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
voor vierkantopname | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Spanlengte L1 | 58 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Producttype | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk |