T490 LNK-D50-51-4-W40-11 Extended Flute Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3181247
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181247
EAN/GTIN 7291075346121
Nummer fabrikant 3181247
L-nummer L23980 1338

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 24, max. snijkantlengte (APMX) 51 mm, aantal sleuven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 24
  • Snijlengte max. (APMX) 51 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Totale lengte (OAL) 130 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen