S845 F45SX D3.0-6-1.0-R16 45° vlakfrezen met economische snijplaten en 8 spiraalvormige snijvlakken rechts

Artikelnummer: 3181005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181005
EAN/GTIN 7291075209297
Nummer fabrikant 3181005
L-nummer L23980 1959

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,58″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,755″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,58″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,58″
  • snijrichting (HAND): Rechtse hand
  • aantal snijpunten (CICT):
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijplaat (0,276 (DHB): DHB): 2,755″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen