Spanhuls voor cilinderschacht 3/40 mm

Artikelnummer: 316260 3/40
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewenste span-⌀ vermelden 20; 25; 32; 40 mm
Geschikt voor nr. 316200 3/50
Lengte L 88 mm
50 mm
Kraagdikte 4 mm
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 316260 3/40
EAN/GTIN 4045197316745
Nummer fabrikant 136479

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van gereedschap met cilinderschacht.

Tip:

Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.