Wisselhouder-WB binnen bewerken 2/40 mm

Artikelnummer: 316200 2/40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / binnen-⌀ R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnen-⌀ R 40 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 316200 2/40
EAN/GTIN 4045197318794
Nummer fabrikant P 12170

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van morseconushulzen, gespleten hulzen en voor de directe opname van grote uitdraaistangen (type WB).