HM390 ETC D18-2-C16-07 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3139407
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3139407
EAN/GTIN 7291075327588
Nummer fabrikant 3139407
L-nummer L23980 2617

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 18,1 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 18,1 mm, aantal spleten (NOF) 2, spleetlengte (LCF) 79 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 131 mm, effectieve lengte (LU) 55 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden