{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Type | 160 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 5 mm - 170 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 65 mm - 186 mm | |
Spanslag per bek S | 6,5 mm | |
Buiten-⌀ A | 165 mm | |
Doorlaat E | 42 mm | |
Klauwhoogte D | 68,5 mm | |
Centreer-⌀ B | 145 mm | |
Sleutel binnenzeskant K | 12 mm | |
Gewicht | 7,9 kg | |
Maximaal toerental | 5.400 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313117 160 | |
EAN/GTIN | 2050001928757 | |
Nummer fabrikant | 0819101 |