IQ845 FSY D063-05-C6-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107178
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107178
EAN/GTIN 7291075348521
Nummer fabrikant 3107178
L-nummer L23980 234

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, diameter (DC/DCX) 72,4 mm, aantal snijkanten (CICT) 5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CAMFIX
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 72,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 07
  • Effectieve lengte (LU) 55 mm