Omschrijving:
Frees met WSP, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 3, Snijlengte max. (APMX) 9 mm, Aantal snijkanten (NOF) 3, Totale lengte (OAL) 200 mm, Opname kolf Rond, Opname kolf Rond, Nuttige lengte (LU) 38 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 9 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 200 mm
- Koplengte (links) 40 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
- Totale lengte (OAL) 200 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 38 mm