IQ845 FSYD063-07-25.4-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106854
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106854
EAN/GTIN 7291075311488
Nummer fabrikant 3106854
L-nummer L23980 829

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 72,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 52 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 72,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 52 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden