HM390 ETP D1.25-4-C1.25-B 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106630
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106630
EAN/GTIN 7291075317169
Nummer fabrikant 3106630
L-nummer L23980 3008

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 4, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type ronde

Kenmerk:

  • 0,315
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND
  • snijitem (CICT) 7,87″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 7,87″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -freeshoekhoek (KAPR): 90 Degrees