{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 80 mm | |
Doorlaat E | 19 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 39,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 53,5 mm | |
Centreer-⌀ B | 56 mm | |
Centreerdiepte C | 3 mm | |
Sleutelvierkant K | 6 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Maximaal toerental | 7.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310500 80 | |
Nummer fabrikant | 102513 |