{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 14 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
Buiten-⌀ D | 36 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308268 14 | |
EAN/GTIN | 2050001690487 | |
Nummer fabrikant | 16.306.100.14.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimphouder 14 mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 231,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 262,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Afkoppellengte A-maat | 95 | 95 | 95 |
Vorm | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 14 | 14 | 14 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |