{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 64 mm | |
Producttype | Reductiestuk |
Artikelnummer | 306975 5 | |
Nummer fabrikant | 306975 5 |