{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303800 32 | |
EAN/GTIN | 4062406250553 | |
Nummer fabrikant | 303800 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meskopopname Vorm AD, BT 40 kort, Doorn-⌀ d1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 99,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 57,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vorm | AD | ADB | A |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |