{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Totale lengte L | 62,5 mm | |
Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 µm | |
Producttype | Reduceerhuls |
Artikelnummer | 302177 16 | |
EAN/GTIN | 4060576155043 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gesleufde reduceerhuls met koeling, ⌀ 32 mm, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Totale lengte L | 62,5 mm | 63,5 mm | |
Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Reduceerhuls | Reduceerhuls | Reduceerhuls |