{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 73 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302043 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544379 | |
Nummer fabrikant | 302043 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-⌀ D1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm |
Buiten-⌀ D | 73 mm | 70 mm |
Schroefdraad M | M16×1 | M16×1 |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |