{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 50 A = 120 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301135 27 | |
EAN/GTIN | 4045197762924 | |
Nummer fabrikant | 301135 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 188,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 125,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |