{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 76 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 50 mm | |
Spankracht tot | 900 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 45/50 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 300765 20 | |
EAN/GTIN | 4062406250423 | |
Nummer fabrikant | 300765 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Krachtspanhouder met borgfunctie, SK 40, ⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 160,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
385,22 €
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 50 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 76 mm | 90 mm | 90 mm | 80 mm |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spankracht tot | 900 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |