{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Opname | SK 40 A = 70 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 | 25 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300642 25 | |
EAN/GTIN | 4045197771513 | |
Nummer fabrikant | 300642 25 |