{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radiusfrezen | voorwaarts | |
geschikte wisselplaat | 294510 | |
b | 25 mm | |
Dmin | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroef | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 294500 25 | |
EAN/GTIN | 4062406706548 | |
Nummer fabrikant | 294500 25 |