{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Profiel | Vierkant | |
L | 12 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerantie | +0,13 tot +0,16 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293050 7 | |
EAN/GTIN | 4045197946928 | |
Nummer fabrikant | 293050 7 |