{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Profiel | Torx Plus® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerantie | 0,005 tot +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Tuimelen Buitendiameter | 5,5 mm | |
Voorboor-⌀ | 4,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293015 IP30 | |
EAN/GTIN | 4062406396718 | |
Nummer fabrikant | 293015 IP30 |