{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtopname type | S32 | |
Snijrichting | links en rechts | |
Afkoppellengte LA | 130 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 101,1 mm | |
maximale walskracht | 4 kN | |
Rol-⌀ | 40 mm | |
Schacht-vierkant | 32×32 mm | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291520 S32 | |
EAN/GTIN | 4060491000183 | |
Nummer fabrikant | EG45-1-40M-R02.50-SL32 |