CGPAD 8L-T16 Adapters for CUT-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2801221
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801221
EAN/GTIN 7291075166453
Nummer fabrikant 2801221
L-nummer L23920 2555

Omschrijving

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8 mm, skærebredde min. (CWN) 6,4 mm, samlet længde (OAL) 42 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 42 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen