GHDKR 31.7-8 Uitwendige en inwendige profileerhouders voor de bewerking van aluminium wielen

Artikelnummer: 2800712
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800712
EAN/GTIN 7291075090314
Nummer fabrikant 2800712
L-nummer L23920 1023

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte (CDX): 3/4″
  • functionele breedte (WF): 1,56″
  • hoofdlengte (LH): 1,73″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • schachthoogte (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen